NASHUA

Φίλτρα

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία

39822802280228022802280228022803073072280345

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία Φίλτρα

Ταινίες αγωγού και υφάσματος

Κατάλληλο για σφράγιση και επισκευή αγωγών εξαερισμού, λαμαρίνας και ραφών έναντι υγρασίας και ατμών. Παρέχει εξαιρετική ισορροπία μεταξύ της αντοχής σε εφελκυσμό και της ικανότητας σχισίματος και η κόλλα από καουτσούκ διευκολύνει την επιθετική πρόσφυση σε τραχιές επιφάνειες

  • Σωληνώσεις
  • Σωληνώσεις
  • Σωληνώσεις
  • Σωληνώσεις+ 60
Στοιχείο (63)
Ταινία αγωγού 48mm x 36m 16 Mil Μαύρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA7AFG
Μοντέλο: 349
€33.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Ταινίες αλουμινίου

Σχεδιασμένο για χρήση σε ραφές και αρμούς σανίδων αγωγών με πλάτη αλουμινίου και τεμαχίων κατεργασίας από υαλοβάμβακα για εφαρμογές HVAC. Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου για προστασία από την υγρασία, τη μούχλα και το ωίδιο. Διατίθεται σε επιλογές πλάτους 48, 63.5 & 72 mm

Ταινία Foil 72mm x 46m Λευκό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE7QPN
Μοντέλο: ASJ
€64.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Σχετικά με το NASHUA

Η Nashua κατασκευάζει λύσεις πρόσφυσης υψηλής ποιότητας για τις βιομηχανίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, HVAC, υδραυλικών και αυτοκινητοβιομηχανιών. Ο εκτενής κατάλογός του περιλαμβάνει αυτοσυντηγόμενη σιλικόνη, αγωγούς και ταινίες. Η μάρκα είναι εξαιρετικά ευέλικτηταινίες αγωγών έχουν σχεδιαστεί για τύλιγμα αεραγωγών σε εφαρμογές θέρμανσης και κλιματισμού. Αυτές οι ταινίες διαθέτουν υφασμάτινη κατασκευή με επίστρωση πολυαιθυλενίου με λαστιχένια κόλλα για αντοχή στην υγρασία ενώ εξασφαλίζουν ισχυρή συγκόλληση και ανθεκτική πρόσφυση. Αυτά τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε βιομηχανικές και premium επιλογές, μαζί με διάφορες ταινίες παντός καιρού Raptor Supplies.