NASHUA 398 Duct Tape 72mm x 55m 11 mil Λευκό | AA7AFL 15R438

NASHUA 398 κολλητική ταινία 72mm x 55m 11 mil Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7AFL Μοντέλο: 398Cross Ref: 15R438

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€29.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολλητική ταινία
Δύναμη πρόσφυσης47 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος55m
ΥλικόΎφασμα με επικάλυψη πολυαιθυλενίου
Θερμοκρασία απόδοσης.30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό27 λίβρες / λεπτό.
Πάχος11 χλμ.
Πλάτος72mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Κωδικός ΕΣ5906100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΠλάτοςΔιάμετροςΒαθμόςΜήκοςΘερμοκρασία απόδοσης.Pkg. Ποσ.Τιμή
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Μαύρο | AA2AVL 10A995 55714 χλμ.45 ουγκιές / λεπτόΜαύρη48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€35.39
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Ασημί | AA2AVM 10A996 55714 χλμ.45 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€27.92
NASHUA 357 Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Κόκκινο | AA2AVN 10C002 35713 χλμ.55 ουγκιές / λεπτόRed48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€33.26
NASHUA 345 Duct Tape 48mm x 55m 12 mil Μαύρο | AA2AVP 10C003 34512 χλμ.48 ουγκιές / λεπτόΜαύρη48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€24.81
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Ασημί | AA7AFH 15R435 357N13 χλμ.65 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€25.83
NASHUA 357N Duct Tape 72mm x 55m 13 mil Ασημί | AA7AFJ 15R436 357N13 χλμ.65 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο72mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€45.11
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Κόκκινο | AA7AFK 15R437 357N13 χλμ.65 ουγκιές / λεπτόRed48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€25.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NASHUA 398 κολλητική ταινία 72mm x 55m 11 mil Λευκό
€29.37 /μονάδα