Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NASHUA 2280 Duct Tape 2.8 Inch x 60 yard 7 mil Black | AC4LYJ 30F046

NASHUA 2280 κολλητική ταινία 2.8 ιντσών x 60 γιάρδας 7 mil Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LYJ Μοντέλο: 2280Σταυρός: 30F046

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολλητική ταινία
Δύναμη πρόσφυσης46 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος60 yyd.
ΥλικόΎφασμα με επικάλυψη πολυαιθυλενίου
Θερμοκρασία απόδοσης.30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό21 λίβρες / λεπτό.
Πάχος7 χλμ.
Πλάτος2.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5906100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΠλάτοςΔιάμετροςΒαθμόςΜήκοςΘερμοκρασία απόδοσης.Pkg. Ποσ.Τιμή
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Μαύρο | AA2AVL 10A995 55714 χλμ.45 ουγκιές / λεπτόΜαύρη48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€35.39
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Ασημί | AA2AVM 10A996 55714 χλμ.45 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€27.92
NASHUA 357 Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Κόκκινο | AA2AVN 10C002 35713 χλμ.55 ουγκιές / λεπτόRed48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€33.26
NASHUA 345 Duct Tape 48mm x 55m 12 mil Μαύρο | AA2AVP 10C003 34512 χλμ.48 ουγκιές / λεπτόΜαύρη48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€24.81
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Ασημί | AA7AFH 15R435 357N13 χλμ.65 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€25.83
NASHUA 357N Duct Tape 72mm x 55m 13 mil Ασημί | AA7AFJ 15R436 357N13 χλμ.65 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο72mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€45.11
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Κόκκινο | AA7AFK 15R437 357N13 χλμ.65 ουγκιές / λεπτόRed48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€25.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NASHUA 2280 κολλητική ταινία 2.8 ιντσών x 60 γιάρδας 7 mil Μαύρο
€15.33 /μονάδα