MYTON INDUSTRIES MTD-2BLUE Container 23 Cu.-ft. 1200 λίβρες. Μπλε | AF3NQN 8A064

MYTON INDUSTRIES MTD-2BLUE Container 23 Cu.-ft. 1200 λίβρες. Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3NQN Μοντέλο: MTD-2BLUEΣταυρός: 8A064

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€520.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με ραβδώσεις τοίχου
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαΤοίχος με ραβδώσεις
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΓραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους29.5 "
Εξωτερικό μήκος44 "
Εξωτερικό πλάτος44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5004
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
MYTON INDUSTRIES 4LMA9 Δοχείο 16.5 Cu.-ft. 650 λίβρες Γκρι | AD8PQG 4LMA9Γκρί650 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας24 "55 "30 "-€725.12
MYTON INDUSTRIES 4LMC1 Δοχείο 16.5 Cu.-ft. 650 λίβρες Λευκό | AD8PQH 4LMC1Άσπρο650 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας24 "55 "30 "-€725.12
MYTON INDUSTRIES 4LMC2 Container 7 Cu.-ft. 350 λίβρες. Μπλε | AD8PQJ 4LMC2Μπλε350 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας19 "51.5 "22.5 "-€310.55
MYTON INDUSTRIES 4LMC3 Container 7 Cu.-ft. 550 λίβρες Μπλε | AD8PQK 4LMC3Μπλε550 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας19 "51.5 "22.5 "-€355.37
MYTON INDUSTRIES 4LMC4 Container 23 Cu.-ft. 1200 λίβρες Γκρι | AD8PQL 4LMC4Γκρί1200 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας29.5 "44 "44 "-€520.96
MYTON INDUSTRIES 4LMC5 Container 23 Cu.-ft. 1200 λίβρες Λευκό | AD8PQM 4LMC5Άσπρο1200 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας29.5 "44 "44 "-€520.96
MYTON INDUSTRIES 4LMC6 Δοχείο 14 Cu.-ft. 500 λίβρες Μπλε | AD8PQN 4LMC6Μπλε500 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας29 "41 "28 "-€365.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MYTON INDUSTRIES MTD-2BLUE Container 23 Cu.-ft. 1200 λίβρες. Μπλε
€520.96 /μονάδα