MUSTEE 27W Μπανιέρα Θερμοπλαστικό Μήκος 24 ιντσών | AD6UNM 4ARZ4

MUSTEE Μπανιέρα πλυντηρίου 27W Θερμοπλαστικό μήκους 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UNM Μοντέλο: 27WCross Ref: 4ARZ4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€285.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπανιέρα πλυντηρίου
Πίσω SplashΟχι
Βάθος μπολ14.375 "
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ20 "x 20"
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός μπολ2
Αριθμός οπών2
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος40 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.15
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)102.11
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ3922100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUSTEE Μπανιέρα πλυντηρίου 27W Θερμοπλαστικό μήκους 24 ιντσών
€285.43 /μονάδα