MULTIFAN 4E50-K-120V Ανεμιστήρας 20 ιντσών 120v | AB6DBN 21A091

MULTIFAN 4E50-K-120V Εξατμιστήρας 20 ιντσών 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DBN Μοντέλο: 4E50-K-120VΣταυρός: 21A091

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,496.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4900
CFM @ 0.050 ίντσες. SP4740
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4590
Υλικό πλαισίωνFiberglass
Πλήρες φορτίο3.3
Πλήρες φορτίο427
Ύψος25.5 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 F
Μέγιστη. Βάθος10-15 / 16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1668
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΠολυπροπυλένιο
Τετραγωνικά Απαιτείται άνοιγμα (σε.)21-3/8
Θερμική προστασίαΑυτόματο
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτική στη διάβρωση, μεσαία απόδοση
Τάση120
Πλάτος25.5 "
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρη σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.21
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό προστασίας εισαγωγής (χάλυβας)
    • Ελεγκτής ταχύτητας (1DGZ5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΘέση τοποθέτησηςΑριθμός ΛεπίδεςΦάσηΈλικα Dia.Θερμική προστασίαΤιμή
MULTIFAN 2E25-K-240V Εξατμιστήρας 10 ιντσών 240v | AB6DAY 21A077 2Ε25-Κ-240VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα1250Τοίχος6110 "Αυτόματο€1,421.98
MULTIFAN 2E30-K-240V Ανεμιστήρας 12 ιντσών 240v | AB6DAZ 21A078 2Ε30-Κ-240VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα2200Τοίχος6112 "Αυτόματο€1,273.28
MULTIFAN 4E63-K-240V Εξατμιστήρας 24 ιντσών 240v | AB6DBB 21A080 4Ε63-Κ-240VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα10400Τοίχος4124 "Αυτόματο€2,553.10
MULTIFAN 4E25-K-120V Ανεμιστήρας 10 ιντσών 120v | AB6DBC 21A081 4Ε25-Κ-120VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα880Τοίχος6110 "Αυτόματο€1,178.23
Fan εξάτμισης MULTIFAN 6E63-K-120V, 120 V, 24 ίντσες | AB6DBF 21A084 6Ε63-Κ-120VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα7250Τοίχος5124 "Αυτόματο€1,927.68
MULTIFAN 6E63-K-240V Ανεμιστήρας 24 ιντσών 240v | AB6DBG 21A085 6Ε63-Κ-240VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα7250Τοίχος5124 "Αυτόματο€1,756.02
MULTIFAN 4E30-K-120V Ανεμιστήρας 12 ιντσών 120v | AB6DBJ 21A087 4Ε30-Κ-120VΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΣφραγισμένη μπάλα1375Τοίχος6112 "Αυτόματο€1,001.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN 4E50-K-120V Εξατμιστήρας 20 ιντσών 120v
€1,496.87 /μονάδα