Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MUELLER INDUSTRIES 566-480GR Σωλήνας 1-1 / 4 ίντσες 48 ίντσες Χάλυβας άνθρακα | AC3VYW 2WV27 / 566-480

MUELLER INDUSTRIES 566-480GR Pipe Nipple 1-1 / 4 Inch 48 Inch Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3VYW Μοντέλο: 566-480GRCross Ref: 2WV27 / 566-480

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή σωλήνων
σύνδεσηΣπείρωμα
Μέσα Dia.1.38 "
Μήκος48 "
ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Πίεση1145 psi @ 650 βαθμοί F
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Εκτός Dia.1.66 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Πρόγραμμα40
Wall Πάχος0.14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6855
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)122.43
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7306305032
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
MUELLER INDUSTRIES 566-180GR Σωλήνας 1-1 / 4 ίντσες 18 ίντσες ανθρακούχο χάλυβα | AC3VYV 2WV26 / 566-180 566-180ΓΡ18 "€29.81
MUELLER INDUSTRIES 566-240 Σωλήνας 1-1 / 4 ίντσες 24 ιντσών ανθρακούχο χάλυβα AE9ZDX 6P909 / 566-240GR 566-24024 "€39.15
MUELLER INDUSTRIES 566-360 Σωλήνας 1-1 / 4 ίντσες 36 ίντσες Χάλυβας άνθρακα | AE9ZDY 6P911 / 566-360GR 566-36036 "€55.35
MUELLER INDUSTRIES 566-600 Σωλήνας 1-1 / 4 ίντσες 60 ιντσών χάλυβας άνθρακα | AE9ZDZ 6P913 / 566-600GR 566-60060 "€90.29
MUELLER INDUSTRIES 566-720 Σωλήνας 1-1 / 4 ίντσες 72 ιντσών άνθρακα AE9ZEA 6P914 / 566-720GR 566-72072 "€106.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 566-480GR Pipe Nipple 1-1 / 4 Inch 48 Inch Carbon Steel
€72.38 /μονάδα