Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MSA 10127427 Φορτιστής μπαταρίας 100 / 240vac | AF7ZPF 23ΕΕ18

MSA 10127427 Φορτιστής μπαταριών 100/240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZPF Μοντέλο: 10127427Σταυρός: 23YE18

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€842.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής Μπαταρίας
Ύψος12 "
Τάση Εισόδου100 / 240 VAC
Μήκος8"
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ9028100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MSA 10127422 Φορτιστής μπαταρίας 100 / 240vac | AF7ZPE 23YE17 10127422€803.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MSA 10127427 Φορτιστής μπαταριών 100/240vac
€842.24 /μονάδα