Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MSA 10050985 Kit βαθμονόμησης 0.25Lpm | AJ2JTQ 6RRC7

MSA 10050985 Κιτ βαθμονόμησης 0.25 Lpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JTQ Μοντέλο: 10050985Cross Ref: 6RRC7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,479.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ βαθμονόμησης
Ρυθμός ροής0.25Lpm
Ύψος5.25 "
Μήκος4 5 / 8 "
ΥλικόΜέταλλο, / Πλαστικό / Καουτσούκ
Θερμ. Εύρος-20 έως 50 βαθμούς Γ
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0886
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MSA 10050984 Kit βαθμονόμησης 0.25lpm | AF2EMB 6RRC6 10050984€903.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MSA 10050985 Κιτ βαθμονόμησης 0.25 Lpm
€1,479.52 /μονάδα