Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MOSMATIC 32.562 Rotary Union Dgv Nptm x Nptf 3/8 x 1 / 4in | AD3MFC 40E995

MOSMATIC 32.562 Rotary Union Dgv Nptm x Nptf 3/8 x 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MFC Μοντέλο: 32.562Σταυρός: 40E995

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€72.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος40E995
Σώμα Dia.0.94 "
σύνδεσηNPTF x Αρσενικό
Ροήμονόκλινο
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση4000 PSI Νερό, Λάδι, κ.λπ.
Max. Ταχύτητα30 RPM
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
ΠεριστροφήΧειροκίνητη περιστροφή
ΜέγεθοςΕίσοδος 1/4 "NPTF - Έξοδος 3/8" NPTM
ΧαρακτηριστικάDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.σύνδεσηΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
MOSMATIC 70.152 Rotary Union Dks Coupling Metric x F x Nptf | AD3MEY 40E991 70.1521.34 "NPTF x Αρσενικό40E9913600 psi250 βαθμοί FΕίσοδος M22x1.5-F - Έξοδος 1/4 "NPTFDKS Swivel Coupling, Ζωντανά€65.56
MOSMATIC 70.154 Rotary Union Couple Dks Metric x F x Nptf | AD3MEZ 40E992 70.1541.34 "NPTF x Αρσενικό40E9923600 psi250 βαθμοί FΕίσοδος M22x1.5-F - Έξοδος 3/8 "NPTFDKS Swivel Coupling, Ζωντανά€63.64
MOSMATIC 32.552 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 1/4in | AD3MFB 40E994 32.5520.94 "NPTF x Αρσενικό40E9944000 PSI Νερό, Λάδι, κ.λπ.250 βαθμοί FΕίσοδος 1/4 "NPTF - Έξοδος 1/4" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal€72.31
MOSMATIC 32.564 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 3/8in | AD3MFD 40E996 32.5640.94 "NPTF x Αρσενικό40E9964000 PSI Νερό, Λάδι, κ.λπ.250 βαθμοί FΕίσοδος 3/8 "NPTF - Έξοδος 3/8" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal€70.53
MOSMATIC 32.569 Rotary Union Dgv Swivel Nptf 3 / 8in | AD3MFF 40E998 32.5690.94 "NPTF x Αρσενικό40E9984000 PSI Νερό, Λάδι, κ.λπ.250 βαθμοί FΕίσοδος 3/8 "NPTF - Έξοδος 3/8" NPTFDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-Ring Seal€69.75
MOSMATIC 40.019 Rotary Union Wdg Nptf x Male 3/8 x 1 / 4in | AD3MFH 40F001 40.0191.26 "NPTF x NP ™40F0012200 PSI σε 200 βαθμούς F, 4000 PSI σε 250 βαθμούς F200 βαθμοί έως 250 βαθμοί FΕίσοδος G1 / 4 "M - Έξοδος 3/8" NPTFWDG 90 Degrees περιστρεφόμενο, στεγανοποιητικό δακτύλιο O€127.27
MOSMATIC 40.032 Περιστροφική ένωση Wdg Περιστρεφόμενο Nptf x Nptm 3 / 8in | AD3MFJ 40F002 40.0321.26 "NPTF40F0022200 PSI σε 200 βαθμούς F, 4000 PSI σε 250 βαθμούς F200 βαθμοί έως 250 βαθμοί FΕίσοδος 3/8 "NPTF - Έξοδος 3/8" NPTMWDG 90 Degrees περιστρεφόμενο, στεγανοποιητικό δακτύλιο O€124.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOSMATIC 32.562 Rotary Union Dgv Nptm x Nptf 3/8 x 1/4 ίντσες
€72.00 /μονάδα