MORSE DRUM GEK-2-300-3-460 Kit, περίβλημα με ασφάλεια, για 2-300-3-460

Στοιχείο: CD8YYG Μοντέλο: GEK-2-300-3-460
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,579.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ ανταλλακτικών
Ύψος63.25 "
Μήκος92 "
Τύπος διακόπτηΤροφοδοτείται από AC
ΧαρακτηριστικάΠοτήρι διπλής κονσέρβας
Πλάτος52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 225
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)256.54
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος διακόπτηΧαρακτηριστικάΤιμή
MORSE DRUM GEK-1-300-1-115 Kit, περίβλημα με ασφάλεια, για 1-300-1-115 | CD8YWZ ΓΕΚ-1-300-1-11535.28 "Τροφοδοτείται από ACΜονό ποτηράκι κονσέρβας€9,889.09
RFQ
MORSE DRUM GEK-1-300-1-220-50 Kit, περίβλημα με ασφάλεια, για 1-300-1-220-50 | CD8YXA GEK-1-300-1-220-5035.28 "Τροφοδοτείται από ACΜονό ποτηράκι κονσέρβας€7,854.45
RFQ
MORSE DRUM GEK-1-300-1-230 Kit, περίβλημα με ασφάλεια, για 1-300-1-230 | CD8YXB ΓΕΚ-1-300-1-23035.28 "Τροφοδοτείται από ACΜονό ποτηράκι κονσέρβας€7,854.45
RFQ
MORSE DRUM GEK-1-300-3-220-50 Kit, περίβλημα με ασφάλεια, για 1-300-3-220-50 | CD8YXC GEK-1-300-3-220-5035.28 "Τροφοδοτείται από ACΜονό ποτηράκι κονσέρβας€7,854.45
RFQ
MORSE DRUM GEK-1-300-3-230 Kit, περίβλημα με ασφάλεια, για 1-300-3-230 | CD8YXD ΓΕΚ-1-300-3-23035.28 "Τροφοδοτείται από ACΜονό ποτηράκι κονσέρβας€10,537.23
RFQ
MORSE DRUM GEK-1-300-3-380-50 Kit, περίβλημα με κλειδαριά ασφαλείας, Για 1-300-3-380-50 | CD8YXE GEK-1-300-3-380-5035.28 "Τροφοδοτείται από ACΜονό ποτηράκι κονσέρβας€7,854.45
RFQ
MORSE DRUM GEK-1-300-3-440-50 Kit, περίβλημα με ασφάλεια, για 1-300-3-440-50 | CD8YXF GEK-1-300-3-440-5035.28 "Τροφοδοτείται από ACΜονό ποτηράκι κονσέρβας€7,854.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM GEK-2-300-3-460 Kit, περίβλημα με ασφάλεια, για 2-300-3-460
€9,579.31 /μονάδα