MORSE DRUM CP-2-5154-E1-220-50 Πακέτο ελέγχου, 50 Hz, 220v | AX3KQB

MORSE DRUM Πακέτο ελέγχου CP-2-5154-E1-220-50, 50 Hz, 220v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX3KQB Model: CP-2-5154-E1-220-50

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,013.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτα ελέγχου για Drum Tumblr
Ενισχυτές15A
Χωρητικότητα τυμπάνου1000 λίβρες. (Υγρό), 300 λίβρες. (Ξηρός)
RPM τυμπάνων16 RPM
Σχεδιασμός περιβλήματοςΑντιεκκρηκτικοί
Βαθμολογία περιβλήματοςΑντιεκκρηκτικοί
Συχνότητα50 Hz
Αξιολόγηση NEMAΝΕΜΑ 7/9
Φάση1
Τάση220V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63
Κωδικός ΕΣ8431390090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςRPM τυμπάνωνΕίδοςΤύπος κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
MORSE DRUM CP-309-1-115 Πακέτο ελέγχου για 309-3, 1-ph 115v 60Hz, μεταβλητή ταχύτητα 2-20 RPM | AF6FFR CP-309-1-1152.8A14 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrInverter Duty3230/ 460V AC€4,236.27
MORSE DRUM CP-309-1-230 Πακέτο ελέγχου για 309-3, 1-ph 230v 60Hz, μεταβλητή ταχύτητα 2-20 RPM | AF6FFT CP-309-1-2302.8A14 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrInverter Duty3230/ 460V AC€4,196.18
MORSE DRUM CP-309-3-230 Πακέτο ελέγχου για 309-3, 3-ph 230v 60Hz, μεταβλητή ταχύτητα 2-20 RPM | AF6FFU CP-309-3-2302.8A2 έως 20 σ.α.λ.Πακέτα ελέγχου για Drum TumblrInverter Duty3230/ 460V AC€4,035.82
MORSE DRUM CP-309-3-460 Πακέτο ελέγχου για 309-3, 3-ph 460v 60Hz, μεταβλητή ταχύτητα 2-20 RPM | AF6FFV CP-309-3-4601.4A14 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrInverter Duty3230/ 460V AC€4,436.73
MORSE DRUM CP-309-E1-115 Πακέτο ελέγχου για 309-E1, με αντιεκρηκτική προστασία 1-ph 115v 60Hz 14 RPM | AF6FFW CP-309-Ε1-11513A14 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrΑντιεκκρηκτικοί1115/ 230V AC€6,681.82
MORSE DRUM CP-309-E1-220-50 Πακέτο ελέγχου για 309-E1-50, Exp-Proof 1-ph 220v 50Hz 12 RPM | AF6FFX CP-309-E1-220-506.2A12 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrΑντιεκκρηκτικοί1110/ 220V AC€5,906.73
MORSE DRUM CP-309-E1-230 Πακέτο ελέγχου για 309-E1, με αντιεκρηκτική προστασία 1-ph 230v 60Hz 14 RPM | AF6FFY CP-309-Ε1-2306.5A14 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrΑντιεκκρηκτικοί1115/ 230V AC€5,906.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM Πακέτο ελέγχου CP-2-5154-E1-220-50, 50 Hz, 220v
€6,013.64 /μονάδα