MORSE DRUM 612-125 Drum Racker, 1.42m, 12v DC Power Lift, No Tilt, 208-Litre Drum, 363Kg | AF6EWL

MORSE DRUM 612-125 Drum Racker, 1.42m, 12v DC Power Lift, No Tilt, 208 Liter Drum, 363Kg

Στοιχείο: AF6EWL Πρότυπο: 612-125
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,379.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Racker
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα800 lbs.
Ύψος διανομής56 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠεριτριγυρισμένο
Ύψος56 "
Μήκος54.5 "
ΑνύψωσηΤροφοδοσία μπαταρίας
Στυλ ανύψωσηςΙσχύς μπαταρίας
άλλαΠεριλαμβάνει κιτ μαξιλαριών για πλαστικό τύμπανο
κλίσηΚανένας
Στυλ κλίσηςΚανένας
ΧαρακτηριστικάΜονό στάδιο
Διάμετρος τροχού5"
Ζάντες5 Ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 265.5
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ ανύψωσηςΤιμή
MORSE DRUM 612 Drum Racker, 1.42m, Hand Pump Lift, No Tilt, 208-Litre Drum, 363 kg Καπάκι | AF6EWH 612αντλία χέρι€7,256.45
RFQ
MORSE DRUM 612-120 Drum Racker, 1.42m, 1-ph Power Lift, No Tilt, 208-Litre Drum, 363Kg Cap | AF6EWJ 612-120εναλλασσόμενου ρεύματος€8,940.27
RFQ
MORSE DRUM 612-124 Drum Racker, 1.42m, Air Power Lift, No Tilt, 208-Litre Drum, 363 kg Καπάκι | AF6EWK 612-124Ισχύς αέρα€9,047.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 612-125 Drum Racker, 1.42m, 12v DC Power Lift, No Tilt, 208 Liter Drum, 363Kg
€8,379.00 /μονάδα