MORSE DRUM 525M-T Vertical-Lift Drum Pourer, 2.69m, Scale 115v 60Hz,Manual Lift/Tilt,363Kg | AF6EPZ

MORSE DRUM 525M-T Vertical-Lift Drum Pourer, 2.69m, Scale 115v 60Hz, Manual Lift / Tilt, 363Kg

Στοιχείο: AF6EPZ Μοντέλο: 525M-T
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift
Χωρητικότητα800 lbs.
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Ύψος130 "
Μήκος57.5 "
ΑνύψωσηΑντλία χειρός
Στυλ ανύψωσηςαντλία χέρι
ΥλικόΆνθρακα
άλλαΚλίμακα εξοπλισμένη για επικίνδυνες περιοχές
Τύπος κλίμακαςT
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Στυλ κλίσηςΤραβήξτε την αλυσίδα
ΧαρακτηριστικάΔύο Στάδιο
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 421.2
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεταφέρετε και ελιγτείτε πλήρως φορτωμένα τύμπανα με αυτό το ανυψωτικό
    • Κλίσεις με αλυσίδα έλξης για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ακρίβεια
    • Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει βαρέλια από χάλυβα ή ίνες
    • Τροχοί για άνετη μετακίνηση μέχρι και κάθε τύμπανο
    • Ανθεκτικό στον σπινθήρα για την προώθηση ασφαλών συνθηκών εργασίας
    • Ρίξτε το περιεχόμενο από ένα τύμπανο με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΎψος διανομήςΕμφανιζόμενη ακρίβεια βάρουςΑνθεκτικό στον σπινθήραΣτυλ κλίσηςΧαρακτηριστικάΤύπος χυτής τυμπάνουΎψοςΤιμή
MORSE DRUM 515M-T Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Spark Resist, w/Scale,Manual Lift/Tilt | AF6ENT 515Μ-ΤΆνθρακα60 "-0.002ΝαιΣτρόφαλος χεριώνΕνιαία ΣκηνήΕγγενώς ασφαλής δείκτης κλίμακας78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-114 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Spark Resist, w/Scale, Air Power Lift/Tilt | AF6ENU 515Μ-Τ-114Άνθρακα60 "-0.0002ΝαιΙσχύς αέραΕνιαία ΣκηνήΕγγενώς ασφαλής δείκτης κλίμακας78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52mw/Scale, Air Power Lift,Manual Tilt | AF6ENV 515Μ-Τ-124Άνθρακα60 "-ΝαιΣτρόφαλος χεριώνΕνιαία ΣκηνήΕγγενώς ασφαλής δείκτης κλίμακας78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Scale-Equipped, Manual Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENW 515-ΝΆνθρακα60 "-0.02-Στρόφαλος χεριώνΕνιαία ΣκηνήΌχι για επικίνδυνες περιοχές78 "€22,584.55
RFQ
MORSE DRUM 515-N-110 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, w/Scale, Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENX 515-Ν-110Άνθρακα68 "-0.02-εναλλασσόμενου ρεύματοςΕνιαία ΣκηνήΌχι για επικίνδυνες περιοχές78 "€25,858.64
RFQ
MORSE DRUM 515-N-114 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, w/Scale, Air Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | ΑΦ6ΕΝΥ 515-Ν-114Άνθρακα60 "-0.02-Ισχύς αέραΕνιαία ΣκηνήΌχι για επικίνδυνες περιοχές78 "€25,858.64
RFQ
MORSE DRUM 515-N-115 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, w/Scale, 12v DC Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENZ 515-Ν-115Άνθρακα---Ισχύς μπαταρίαςΕνιαία ΣκηνήΌχι για επικίνδυνες περιοχές78 "€25,163.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 525M-T Vertical-Lift Drum Pourer, 2.69m, Scale 115v 60Hz, Manual Lift / Tilt, 363Kg