MORSE DRUM 515-N-120 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, w/scale, 1-ph Power Lift,Hand Crank | AF6EPA

MORSE DRUM 515-N-120 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, w / Scale, 1-ph Power Lift, Hand Crank

Στοιχείο: AF6EPA Μοντέλο: 515-N-120
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€24,308.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift
Χωρητικότητα800 lbs.
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Τύπος χυτής τυμπάνουΌχι για επικίνδυνες περιοχές
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Συχνότητα60 Hz
Ύψος78 "
Hz60
Μήκος50.5 "
ΑνύψωσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ ανύψωσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
ΥλικόΆνθρακα
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
άλλαΕξοπλισμένη κλίμακα
Φάση1
κλίσηΣτρόφαλος χεριών
Στυλ κλίσηςΣτρόφαλος χεριών
ΧαρακτηριστικάΕνιαία Σκηνή
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 353.7
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)109.22
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΎψος διανομήςΕμφανιζόμενη ακρίβεια βάρουςΑνθεκτικό στον σπινθήραΣτυλ κλίσηςΧαρακτηριστικάΤύπος χυτής τυμπάνουΎψοςΤιμή
MORSE DRUM 515M-T Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Spark Resist, w/Scale,Manual Lift/Tilt | AF6ENT 515Μ-ΤΆνθρακα60 "-0.002ΝαιΣτρόφαλος χεριώνΕνιαία ΣκηνήΕγγενώς ασφαλής δείκτης κλίμακας78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-114 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Spark Resist, w/Scale, Air Power Lift/Tilt | AF6ENU 515Μ-Τ-114Άνθρακα60 "-0.0002ΝαιΙσχύς αέραΕνιαία ΣκηνήΕγγενώς ασφαλής δείκτης κλίμακας78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52mw/Scale, Air Power Lift,Manual Tilt | AF6ENV 515Μ-Τ-124Άνθρακα60 "-ΝαιΣτρόφαλος χεριώνΕνιαία ΣκηνήΕγγενώς ασφαλής δείκτης κλίμακας78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, Scale-Equipped, Manual Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENW 515-ΝΆνθρακα60 "-0.02-Στρόφαλος χεριώνΕνιαία ΣκηνήΌχι για επικίνδυνες περιοχές78 "€22,584.55
RFQ
MORSE DRUM 515-N-110 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, w/Scale, Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENX 515-Ν-110Άνθρακα68 "-0.02-εναλλασσόμενου ρεύματοςΕνιαία ΣκηνήΌχι για επικίνδυνες περιοχές78 "€25,858.64
RFQ
MORSE DRUM 515-N-114 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, w/Scale, Air Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | ΑΦ6ΕΝΥ 515-Ν-114Άνθρακα60 "-0.02-Ισχύς αέραΕνιαία ΣκηνήΌχι για επικίνδυνες περιοχές78 "€25,858.64
RFQ
MORSE DRUM 515-N-115 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, w/Scale, 12v DC Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENZ 515-Ν-115Άνθρακα---Ισχύς μπαταρίαςΕνιαία ΣκηνήΌχι για επικίνδυνες περιοχές78 "€25,163.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 515-N-120 Vertical-Lift Drum Pourer, 1.52m, w / Scale, 1-ph Power Lift, Hand Crank
€24,308.45 /μονάδα