MORSE DRUM 456-E1-50 Hydra-Lift Drum Roller, 4-16 Rpm, Exp-Proof, 1 Phase, 110/220V, 50 Hz | CD8YVK

MORSE DRUM 456-E1-50 Hydra-Lift Drum Roller, 4-16 Rpm, Exp-Proof, 1 Phase, 110/220V, 50 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YVK Μοντέλο: 456-E1-50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,051.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος τυμπάνου Hydra-Lift
Ενισχυτές6.2A
Χωρητικότητα Στεγνό400 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας1000 lbs.
Drum Dia.6 "έως 26"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 40 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων4 έως 16 σ.α.λ.
Συχνότητα50 Hz
HP1 hp
Hz50
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταΑντιεκκρηκτικοί
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Φάση1
Αξιολογήθηκε γιαΤάξη Ι και Ομάδα Δ
Τύπος ταχύτηταςΜεταβλητός
Στυλ κλίσηςΕργονομικά Ηλεκτρικά Υδραυλικά
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Τάση220V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 288
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχεία ελέγχου που πωλούνται ξεχωριστά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 456-3-575 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, 3 Phase, 575V, 60Hz | AF6FFC 456-3-575-3575V AC-5 έως 20 σ.α.λ.1000 lbs.€10,022.73
MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, Air Motor | AF6FFD 29XU24 456-Α----5 έως 20 σ.α.λ.1000 lbs.€9,247.64
MORSE DRUM 456-E3-575 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, Αντιεκρηκτικό, 3 Phase, 575V, 60Hz | AF6FFE 456-3-E575-3575V AC-4 έως 16 σ.α.λ.1000 lbs.€11,278.91
MORSE DRUM 456-1 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 Rpm, 1 Phase, 115/230V, 60 Hz | CD8YVE 456-1-1115/ 208-230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.1000 lbs.€9,568.36
MORSE DRUM 456-1-50 Hydra-Lift Drum Roller, 4-16 Rpm, 1 Phase, 220V, 50 Hz | CD8YVF 456-1-50-1220V AC-4 έως 16 σ.α.λ.1000 lbs.€10,049.45
MORSE DRUM 456-3 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 Rpm, 3 Phase, 230/460V, 60 Hz | CD8YVG 456-3-3208V AC-5 έως 20 σ.α.λ.1000 lbs.€9,621.82
MORSE DRUM 456-3-50 Hydra-Lift Drum Roller, 4-16 Rpm, 3 Phase, 230/400V, 50 Hz | CD8YVH 456-3-50-3230/ 400V AC-4 έως 16 σ.α.λ.1000 lbs.€9,688.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 456-E1-50 Hydra-Lift Drum Roller, 4-16 Rpm, Exp-Proof, 1 Phase, 110/220V, 50 Hz
€11,051.73 /μονάδα