MORSE DRUM 456-3-575 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, 3 Phase, 575V, 60Hz | AF6FFC

MORSE DRUM 456-3-575 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, 3 Phase, 575V, 60Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FFC Μοντέλο: 456-3-575

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,022.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος τυμπάνου Hydra-Lift
Ενισχυτές1.2A
Χωρητικότητα Στεγνό400 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας1000 lbs.
Drum Dia.6 "έως 26"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 40 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων5 έως 20 σ.α.λ.
Τύπος τυμπάνουΧάλυβας και πλαστικό
Συχνότητα60 Hz
HP1 hp
Hz60
ΑνύψωσηΑνελκυστήρας
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Φάση3
Τύπος ταχύτηταςΜεταβλητός
κλίσηΦορτηγό χειρός ή ανυψωτικό
Στυλ κλίσηςΕργονομικά Ηλεκτρικά Υδραυλικά
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Τάση575V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 283.5
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, Air Motor | AF6FFD 29XU24 456-Α----5 έως 20 σ.α.λ.1000 lbs.€9,247.64
MORSE DRUM 456-E3-575 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, Αντιεκρηκτικό, 3 Phase, 575V, 60Hz | AF6FFE 456-3-E575-3575V AC-4 έως 16 σ.α.λ.1000 lbs.€11,278.91
MORSE DRUM 456-1 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 Rpm, 1 Phase, 115/230V, 60 Hz | CD8YVE 456-1-1115/ 208-230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.1000 lbs.€9,568.36
MORSE DRUM 456-1-50 Hydra-Lift Drum Roller, 4-16 Rpm, 1 Phase, 220V, 50 Hz | CD8YVF 456-1-50-1220V AC-4 έως 16 σ.α.λ.1000 lbs.€10,049.45
MORSE DRUM 456-3 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 Rpm, 3 Phase, 230/460V, 60 Hz | CD8YVG 456-3-3208V AC-5 έως 20 σ.α.λ.1000 lbs.€9,621.82
MORSE DRUM 456-3-50 Hydra-Lift Drum Roller, 4-16 Rpm, 3 Phase, 230/400V, 50 Hz | CD8YVH 456-3-50-3230/ 400V AC-4 έως 16 σ.α.λ.1000 lbs.€9,688.64
MORSE DRUM 456-E1 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 Rpm, Exp-Proof, 1 Phase, 115/230V, 60 Hz | CD8YVJ 456-E1-1115/ 208-230V AC-5 έως 20 σ.α.λ.1000 lbs.€10,530.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 456-3-575 Hydra-Lift Drum Roller, 5-20 RPM, 3 Phase, 575V, 60Hz
€10,022.73 /μονάδα