MORSE DRUM 456-3-50-CE με σήμανση CE Hydra-Lift Drum Roller, 400v, 50Hz, 3 Phase, 454 kg Καπάκι | AG7GUC

MORSE DRUM 456-3-50-CE με σήμανση CE Hydra-Lift Drum Roller, 400v, 50Hz, 3 Phase, 454 kg Καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GUC Μοντέλο: 456-3-50-CE

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,963.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος τυμπάνου Hydra-Lift
Ενισχυτές1.8A
Χωρητικότητα Στεγνό400 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας1000 lbs.
Drum Dia.6 "έως 26"
Ύψος τυμπάνουΜέχρι 40 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
RPM τυμπάνων4 έως 16 σ.α.λ.
Τύπος τυμπάνουΧάλυβας και πλαστικό
Συχνότητα50 Hz
HP1 hp
Hz50
ΑνύψωσηΑνελκυστήρας
Στυλ ανύψωσηςΦορτηγό χειρός ή ανυψωτικό
Μέγιστη. Υδραυλική Πίεση2100 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Φάση3
Χωρητικότητα κυλίνδρου1000 lbs.
ΤαχύτηταΜεταβλητός
Τύπος ταχύτηταςΜεταβλητός
κλίσηΦορτηγό χειρός ή ανυψωτικό
Στυλ κλίσηςΕργονομικά Ηλεκτρικά Υδραυλικά
Περιοχή χρονοδιακόπτηΜέχρι 16 Ώρες
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Τάση400V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 649.8
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)228.6
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έκδοση 3 φάσεων / 400v του κυλίνδρου τυμπάνου Morse Drum 456 CE με σήμανση Hydra-lift. Περιλαμβάνει σήμανση CE και έχει δοκιμαστεί σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Μηχανήματα
    • Περιστρέψτε το ξηρό ή υγρό περιεχόμενο ενός κλειστού χάλυβα τυμπάνου σε μέγεθος έως 200 λίτρα (55 γαλόνια). Χρησιμοποιήστε το POLY-456 εάν θέλετε να περιστρέψετε ένα πλαστικό τύμπανο
    • Η μονάδα διαθέτει κινούμενη κλίση για μετατόπιση ενός όρθιου τυμπάνου σε οριζόντια θέση. Περιστρέφει το τύμπανο με μεταβλητή ταχύτητα μεταξύ 4 - 16 RPM και περιλαμβάνει χρονόμετρο
    • Περιλαμβάνει (i) υδραυλικό κύλινδρο τυμπάνου, (ii) περίβλημα πύλης με ασφαλιστικό κλείδωμα, (iii) εξωτερικά χειριστήρια και (iv) πλοία σε κιβώτιο εξαγωγής. Όχι για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηHzΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 456-1-50-CE με σήμανση CE Hydra-Lift Drum Roller, 220v, 50Hz, 1 Phase, 454 kg Καπάκι | AG7GUB 456-1-50-μ.Χ1-220V AC-4 έως 16 σ.α.λ.1000 lbs.€19,390.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 456-3-50-CE με σήμανση CE Hydra-Lift Drum Roller, 400v, 50Hz, 3 Phase, 454 kg Καπάκι
€18,963.00 /μονάδα