MORSE DRUM 400AM-96 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Spark Resist, Hand Pump Lift, Pull Chain, 363Kg Cap | ΑΦ6ΕΚΠ

MORSE DRUM 400AM-96 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Αντίσταση σπινθήρα, Ανυψωτήρας αντλίας χεριού, Τραβήξτε αλυσίδα, Καπάκι 363Kg

Στοιχείο: AF6EKP Μοντέλο: 400AM-96
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHydra-Lift Karrier
Χωρητικότητα800 lbs.
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος69 "
Μέσα Dia.42 "
Μήκος72.5 "
ΑνύψωσηΑντλία χειρός
Στυλ ανύψωσηςαντλία χέρι
Μέγιστη. Ρίξτε ύψος96 "
Εκτός Dia.49 "
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Στυλ κλίσηςΤραβήξτε την αλυσίδα
Ακτίνα στροφής7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 170.55
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)200.66
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελέγξτε και μετακινήστε βαριά τύμπανα με αυτό το ανυψωτικό
    • Τοποθετήστε εύκολα οποιοδήποτε τύμπανο με αυτόν τον εξοπλισμό υδραυλικής ανύψωσης
    • Κατασκευασμένο για χειρισμό βαρελιών χάλυβα ή ινών
    • Τροχοί για εύκολη κίνηση μέχρι οποιοδήποτε τύμπανο
    • Κατασκευασμένο με εξαρτήματα ανθεκτικά στους σπινθήρες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
    • Χύστε εύκολα τα περιεχόμενα από το τύμπανο σας με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ρίξτε ύψοςΎψος διανομήςΑντιεκκρηκτικοίΜηχανικός έλεγχοςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤύπος λειτουργίαςΕκτός Dia.ΦάσηΤιμή
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Hand Pump Lift, Hand Crank, 363 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΧΑ 400A-60-72 "---Χειροκίνητο--€4,222.91
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-Phase, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHB 400A-60-110-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια-1€7,884.55
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 1-Phase | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ναι-ΑντιεκκρηκτικοίΗλεκτρική ενέργεια-1€8,840.05
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Carrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 3-Phase | AF6EHD 400A-60-112----Αντιεκκρηκτικοί--3€7,415.82
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHE 400A-60-113-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια--€8,265.41
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Ισχύς αέρα--€7,717.50
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHG 400A-60-115-72 "Οχι--Ισχύς μπαταρίας--€7,336.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 400AM-96 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Αντίσταση σπινθήρα, Ανυψωτήρας αντλίας χεριού, Τραβήξτε αλυσίδα, Καπάκι 363Kg