MORSE DRUM 400AM-60-121 Hydra-Lift Karrier, 1.82m Spark Resist, Power Lift, Hand Crank, Exp-Prf 1-ph | ΑΦ6ΕΚΔ

MORSE DRUM 400AM-60-121 Hydra-Lift Karrier, 1.82m Spark Resist, Power Lift, Hand Crank, Exp-Prf 1-ph

Στοιχείο: AF6EKD Μοντέλο: 400AM-60-121

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHydra-Lift Karrier
Ένταση έντασης12.4, 6.2Α
Χωρητικότητα800 lbs.
Μέγεθος δοκού55 gal.
Συχνότητα60 Hz
Ύψος60 "
HP1 hp
Hz60
Μήκος60 "
ΑνύψωσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ ανύψωσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
Μέγιστη. Ρίξτε ύψος60 "
ΜηχανοκίνηταΑντιεκκρηκτικοί
Μηχανικός έλεγχοςΟ Πελάτης θα παρέχει διακόπτη, καλώδιο και βύσμα και καλωδίωση σύμφωνα με τους τοπικούς κώδικες
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Φάση1
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΣτρόφαλος χεριών
Στυλ κλίσηςΣτρόφαλος χεριών
Τάση115/ 230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 181.35
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ρίξτε ύψοςΎψος διανομήςΑντιεκκρηκτικοίΜηχανικός έλεγχοςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤύπος λειτουργίαςΕκτός Dia.ΦάσηΤιμή
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Hand Pump Lift, Hand Crank, 363 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΧΑ 400A-60-72 "---Χειροκίνητο--€4,222.91
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-Phase, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHB 400A-60-110-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια-1€7,884.55
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 1-Phase | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ναι-ΑντιεκκρηκτικοίΗλεκτρική ενέργεια-1€8,840.05
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Carrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 3-Phase | AF6EHD 400A-60-112----Αντιεκκρηκτικοί--3€7,415.82
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHE 400A-60-113-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια--€8,265.41
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Ισχύς αέρα--€7,717.50
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHG 400A-60-115-72 "Οχι--Ισχύς μπαταρίας--€7,336.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 400AM-60-121 Hydra-Lift Karrier, 1.82m Spark Resist, Power Lift, Hand Crank, Exp-Prf 1-ph