MORSE DRUM 34 Square Drum Dolly, 60.9 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EEW 3JJG9

MORSE DRUM 34 Square Drum Dolly, 60.9 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EEW Μοντέλο: 34Cross Ref: 3JJG9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€259.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Dollies, βάσεις και αξεσουάρ
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
Ύψος διανομής3 5 / 8 "
Dolly Height5.5 "
Dolly Width20 "
Drum Dia.24 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Αριθμός Τροχών4
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνα
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
ΖάντεςΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χειρίζεται βαρέλια από ίνες, πλαστικά, πολυ και χάλυβα
    • Μεταφέρει τύμπανα 208 λίτρων
    • Επίστρωση σκόνης για παρατεταμένη αντοχή της συσκευής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDolly WidthDrum Dia.Μέγεθος δοκούφινίρισμαΤιμή
MORSE DRUM 34-30 Square Drum Dolly, 50.8 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EEX 3JJH2 34-3017.125 "20 "30 gal.Σκονισμένο με σκόνη€218.30
MORSE DRUM 34-30SS Square Drum Dolly, ανοξείδωτο ατσάλι, διάμετρος 50.8 cm, 454 kg Χωρητικότητα | AF6EEY 34-30SS17.125 "20 "30 gal.Bead Blast€309.58
MORSE DRUM 34-SS Square Drum Dolly, Ανοξείδωτο, Διάμετρος 60.9 cm, Χωρητικότητα 454 kg | ΑΦ6ΕΕΖ 34-ΣΣ12 "Μέχρι 24 "55 gal.-€316.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 34 Square Drum Dolly, 60.9 cm Διάμετρος, 454 kg Χωρητικότητα
€259.43 /μονάδα