MORSE DRUM 287 Carriage Mount Forklift Drum Handler, 1 Head Per Drum, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FBH

MORSE DRUM 287 Handler Drum Forklift Carriage Mount, 1 Head Per Drum, 1500 lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FBH Μοντέλο: 287

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,867.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρτήματα περονοφόρων
Drum ActionΑνελκυστήρας, Μεταφορές
Κεφαλές τυμπάνου1
Ύψος τυμπάνουΕλάχιστο 24 "
Υλικό τυμπάνουΊνες , ίνες με στεφάνι , πλαστικό με στεφάνι , χάλυβας με στεφάνι , χάλυβας
Μέγεθος δοκού30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Ανοιχτό
Μέγεθος τσέπης πιρούνι16 1 / 2 "
Ύψος30 "
Υλικό σιαγόνωνΑτσάλι
Μήκος27 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
Ελάχ. Ύψος τυμπάνου24 "
Αριθμός ντραμς1
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
άλλαΕλάχιστο άνοιγμα τσέπης πιρούνι 16.5 "
ΧαρακτηριστικάΜονό τύμπανο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το εξάρτημα προσαρμοσμένο στο φορείο Morse 287 τοποθετείται απευθείας σε περονοφόρο όχημα κατηγορίας 2
    • Δυνατότητα χειρισμού ενός τυμπάνου, το οποίο χρησιμοποιεί ένα σιαγόνο
    • Ιδανικό για χρήση σε μικρούς χώρους ή όπου δεν χρειάζεται να περάσετε μια σειρά τυμπάνων
    • Μέγιστο βάρος 680 kg

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
MORSE DRUM 288-1 Fork Mount Drum Handler, 1 Drum Handler, 1 Head For Drum, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FBC 288-1Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€2,595.37
MORSE DRUM 288-1-2H Fork Mount Drum Handler, 1 Drum Handler, 2 Heads For Drum, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FBD 288-1-2ΗΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€3,899.36
MORSE DRUM 288-2 Fork Mount Drum Handler, 2 Drum Handler, 1 Head Per Drum, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FBE 288-2Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€4,234.88
MORSE DRUM 288-2-2H Εξάρτημα περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, 2 χειριστής τυμπάνου, 2 κεφαλές ανά τύμπανο, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα | AF6FBF 288-2-2ΗΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνα, Πλαστικό με στεφάνι, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€6,804.91
MORSE DRUM 287-2H Carriage Mount Forklift Drum Handler, 2 Head Per Drum, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FBJ 287-2HΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες , ίνες με στεφάνι , πλαστικό με στεφάνι , χάλυβας με στεφάνι , χάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€3,228.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 287 Handler Drum Forklift Carriage Mount, 1 Head Per Drum, 1500 lbs. Χωρητικότητα
€1,867.41 /μονάδα