MORSE DRUM 285XMGR Forklift Karrier, Super Duty, 3 Drum Holder, 2500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAY

MORSE DRUM 285XMGR Forklift Karrier, Super Duty, 3 Drum Holder, 2500 lbs. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AF6FAY Μοντέλο: 285XMGR

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερονοφόρα-Μεταφορείς
Drum ActionΑνελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά
Drum Dia.22.5 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας με ραβδώσεις
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Μήκος περονοφόρου27 "
Βάθος τσέπης πιρουνιού26 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι25 "
Ημιγεμάτη χωρητικότητα1250 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
Αριθμός ντραμς1
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξης
άλλαΕλάχιστο άνοιγμα τσέπης πιρούνι 25 "
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Τύπος Λειτουργίας TiltΤραβήξτε αλυσίδα
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια38 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 157.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετακινήστε τα τύμπανα από υπερυψωμένες περιοχές με αυτό το ανυψωτικό
    • Μηχανισμός κλίσης με τράβηγμα αλυσίδας για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ακρίβεια
    • Κατασκευασμένο για χειρισμό χαλύβδινων βαρελιών
    • Ανθεκτικό στον σπινθήρα για την προώθηση ασφαλών συνθηκών εργασίας
    • Λειτουργία διανομής για την προσεκτική έκχυση των υλικών του τυμπάνου
    • Απολαύστε επιπλέον έλεγχο με τις ευέλικτες τσέπες περονοφόρου ανυψωτικού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
MORSE DRUM 285A Forklift Karrier, 800 lbs. Χωρητικότητα Laod, Έως 55 γαλλ. | AF6FAM 9WTR6 285AΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.800 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€1,605.98
MORSE DRUM 285A-BP Forklift Karrier, 208L, 12V DC Battery, Power Tilt, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAN 285Α-ΒΡΜπαταρία, ενσύρματο χειριστήριοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€6,697.29
MORSE DRUM 285A-GR Forklift Karrier, 208L, 30 or 55 gal., 2000 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAP 8NF69 285Α-ΓΡΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΧάλυβας με ραβδώσειςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.2000 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€3,623.37
MORSE DRUM 285A-HD Forklift Karrier, 55.8 cm -59.7 cm Diameter 208L Drum, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAQ 285Α-HDΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€1,886.38
MORSE DRUM 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Χωρητικότητα, Ανθεκτικό στους Σπινθήρες | AF6FAT 285 π.μ.-HDΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστόΜέχρι 55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1-
RFQ
MORSE DRUM 285G Forklift Karrier With 3 Drum Holder, 208L, 800 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAU 285GΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΧάλυβας με ραβδώσειςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.800 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€2,082.63
MORSE DRUM 285G-HD Forklift Karrier With 3 Drum Holder, 208L, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AF6FAV 285G-HDΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΧάλυβας με ραβδώσειςΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€2,304.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 285XMGR Forklift Karrier, Super Duty, 3 Drum Holder, 2500 lbs. Χωρητικότητα