Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MORRILL SSC2B18AHMAR1 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 1/4 ίντσας Μήκος Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2

MORRILL SSC2B18AHMAR1 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 1/4 ίντσας μήκος Ccwle Ecm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QTX Μοντέλο: SSC2B18AHMAR1Cross Ref: 5UNX2
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
€232.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ρουλεμάν μονάδας ECM
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 55 βαθμούς Γ
ΡουλεμάνΜονάδα
Σώμα Dia.3-5 / 16 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο0.9
HP1/20
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας3 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.55 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠίσω / πόδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΨυγείο / Κατάψυξη
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραECM
ΒάσηΠίσω και διπλό πόδι
Μοντέλο τοποθέτησης(5) 0.15 "Dia Cored Holes on 2.813" Dia Bolt Circle on Rear, (4) 0.147 "Dia Drilled Holes 5/8 x 1-1 / 8" σε κάθε πόδι
RPM πινακίδας1550
Αριθμός Ταχυτήτων1
Βατ εξόδου38
Συνολικό μήκος4 1 / 16 "
Φάση1
Plug Type2-άξονας Lyall M-2-24
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα1 / 4 "
Τύπος άξοναΘέμα 1 / 4-20
Θερμική προστασίαΗλεκτρονικός
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΤάσηΤιμή
MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Μοτέρ ρουλεμάν κινητήρα Μη τυπικό | AE6BDU 5PGH0 SSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE115€175.95
MORRILL SSC2B19AHEMAR2 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας Ecm Ccwle Μήκος 1/4 ίντσας | AE6QTT 5UNW8 SSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€220.99
MORRILL SSC2B16CSHEMA1 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας Ecm Cwle Μήκος 1/4 ίντσας | AE6QTW 5UNX1 SSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE115€191.85
MORRILL SSC2B19CSEMA2 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας Ecm 1/4 ίντσας Μήκος Ccwle | AE6QTY 5UNX3 SSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€328.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORRILL SSC2B18AHMAR1 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 1/4 ίντσας μήκος Ccwle Ecm
€232.23 /μονάδα