Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MOON AMERICAN 894-1524 Strainer Floating With Foot Valve 9 Inch | AD4FLC 41H484

MOON AMERICAN 894-1524 φίλτρο που επιπλέει με βαλβίδα ποδιού 9 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4FLC Πρότυπο: 894-1524Σταυρός: 41H484
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
€836.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣουρωτήρι
Χρώμα μπολRed
ΧρώμαΑλουμίνιο
Διάμετρος5"
Υλικό φλάντζαςEPDM
Ύψος9"
Μήκος9"
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Outlet1-1 / 2 Θηλυκό NH
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 Θηλυκό NH
Λιμάνι1-1 / 2 Θηλυκό NST
ΟθόνηΑλουμίνιο
Περιοχή οθόνης (Sq.-In.)αλουμίνιο
Μέγεθος9 "H x 9" L x 5 "Dia.
ΧαρακτηριστικάΕπιπλέουσα βαλβίδα ποδιών / ποδιών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
MOON AMERICAN 896-1524 Γυάλινο βαρέλι 1-1 / 2 ίντσες Γυναικείο Nst | AD4FLD 41Η485 896-15243"3"6"Βαρέλι€371.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOON AMERICAN 894-1524 φίλτρο που επιπλέει με βαλβίδα ποδιού 9 ιντσών
€836.04 /μονάδα