MOON AMERICAN 507-3072521 Οθόνη 750 Gpm Έλεγχος χειριστή | AE7VMG 6APT2

MOON AMERICAN 507-3072521 Οθόνη 750 Gpm Χειριστήριο βραχίονα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7VMG Πρότυπο: 507-3072521Cross Ref: 6APT2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,787.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρακολούθηση
ΈλεγχοςΟιακοστροφίο
ΕίσοδοςΦλάντζα 3 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή750 gpm
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΒάσηΦλάντζα ANSI 3 "150 lb.
Outlet2-1 / 2 "Μ NHT
Ποταμός2-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.105
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)51.82
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Οριζόντιο ταξίδι (360 μοίρες)
    • Κάθετη διαδρομή (135 βαθμοί (90 βαθμοί παραπάνω, 45 βαθμοί κάτω από οριζόντια))

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOON AMERICAN 507-3072521 Οθόνη 750 Gpm Χειριστήριο βραχίονα
€4,787.17 /μονάδα