MOON AMERICAN 1431-5 Standard Hose Reel 200 Feet x 1.5 In | AE7VHN 6APE4

MOON AMERICAN 1431-5 Τυπικό καρούλι σωλήνα 200 πόδια x 1.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7VHN Πρότυπο: 1431-5Σταυρός: 6ΑΠΕ4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€520.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυποποιημένος τροχός εύκαμπτου σωλήνα
φινίρισμαΚόκκινο σμάλτο
Ύψος33 "
Μήκος26 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.375
Ύψος πλοίου (cm)67.31
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για το Hose Dia. (1-1 / 2 ")
    • Χωρητικότητα εύκαμπτου σωλήνα (200 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
MOON AMERICAN 1431-3 Standard Hose Roel 100 Feet x 1.5 In | AE7VHM 6APE3 1431-327 "21 "8"€304.19
MOON AMERICAN 1431-6 Standard Hose Reel 200 Feet x 2.5 In | AE7VHP 6APE5 1431-633 "26 "15 "€599.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOON AMERICAN 1431-5 Τυπικό καρούλι σωλήνα 200 πόδια x 1.5 ίντσες
€520.34 /μονάδα