Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONSTER 450-301405B Jobber Drill Bit TiAlN Coated # 28 | AH7PDC 36XJ24

MONSTER 450-301405B Jobber Drill Bit TiAlN Coated #28

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7PDC Μοντέλο: 450-301405BCross Ref: 36XJ24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1405
Τύπος διάστασηςΣύρμα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών#28
φινίρισμαAlTiN
Μήκος αυλακιού1.375 "
ΒαθμόςC2 Υποβρύχιο στερεό καρβίδιο
Αριθμός λίστας450
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.5 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.139 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0117
Ύψος πλοίου (cm)1.14
Μήκος πλοίου (cm)1.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου: Σπείρα
    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
MONSTER 450-100156B Εργαλείο τρυπάνι TiAlN με επικάλυψη 1/64 ίντσες | AH7NMV 36ΧΕ90 450-100156B0.0156Κλασματική ίντσα3 / 16 "1.25 "0.014 "€41.74
MONSTER 450-100312B Εργαλείο τρυπάνι TiAlN με επικάλυψη 1/32 ίντσες | AH7NMY 36XE93 450-100312B0.0312Κλασματική ίντσα5 / 16 "1.25 "0.029 "€34.60
MONSTER 450-100469B Εργαλείο τρυπάνι TiAlN με επικάλυψη 3/64 ίντσες | AH7NNB 36ΧΕ96 450-100469B0.0469Κλασματική ίντσα3 / 4 "1.5 "0.045 "€31.42
MONSTER 450-100625B Εργαλείο τρυπάνι TiAlN με επικάλυψη 1/16 ίντσες | AH7NNE 36ΧΕ99 450-100625B0.0625Κλασματική ίντσα3 / 4 "1.5 "0.061 "€29.66
MONSTER 450-100781B Jobber Drill Bit TiAlN Coated 5/64 Inch | AH7NNH 36ΧF03 450-100781B0.0781Κλασματική ίντσα7 / 8 "1.75 "0.076 "€27.08
MONSTER 450-100938B Εργαλείο τρυπάνι με τρυπάνι TiAlN με επικάλυψη 3/32 ίντσες | AH7NNL 36ΧF06 450-100938B0.0938Κλασματική ίντσα1"2"0.092 "€27.86
MONSTER 450-101094B Jobber Drill Bit TiAlN Coated 7/64 Inch | AH7NNP 36XF09 450-101094B0.1094Κλασματική ίντσα1.25 "2.25 "0.108 "€31.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONSTER 450-301405B Jobber Drill Bit TiAlN Coated #28
€40.07 /μονάδα