Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONSTER 450-202420 Jobber Drill Bit Carbide Bright C | AH7NTD 36XF91

MONSTER 450-202420 Jobber Drill Bit Carbide Bright C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7NTD Πρότυπο: 450-202420Cross Ref: 36XF91

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2420
Τύπος διάστασηςΕπιστολή
Μέγεθος κοπής τρυπανιώνC
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού2"
ΒαθμόςC2 Υποβρύχιο στερεό καρβίδιο
Αριθμός λίστας450
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3.25 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.24 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου: Σπείρα
    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
MONSTER 450-100156 Jobber Drill Bit Carbide Bright 1/64 Inch | AH7NMT 36XE88 450-1001560.0156Κλασματική ίντσα3 / 16 "1.25 "0.014 "€34.44
MONSTER 450-100312 Εργαλείο κοπής Carbide Bright 1/32 ίντσες | AH7NMW 36XE91 450-1003120.0312Κλασματική ίντσα5 / 16 "1.25 "0.029 "€24.02
MONSTER 450-100469 Εργαλείο τρυπάνι Carbide Bright 3/64 ίντσες | AH7NMZ 36ΧΕ94 450-1004690.0469Κλασματική ίντσα3 / 4 "1.5 "0.045 "€20.97
MONSTER 450-100625 Εργαλείο κοπής Carbide Bright 1/16 ίντσας | AH7NNC 36ΧΕ97 450-1006250.0625Κλασματική ίντσα3 / 4 "1.5 "0.061 "€19.78
MONSTER 450-100781 Jobber Drill Bit Carbide Bright 5/64 ίντσα AH7NNF 36XF01 450-1007810.0781Κλασματική ίντσα7 / 8 "1.75 "0.076 "€19.83
MONSTER 450-100938 Εργαλείο τρυπάνι Carbide Bright 3/32 ίντσες | AH7NNJ 36XF04 450-1009380.0938Κλασματική ίντσα1"2"0.092 "€20.51
MONSTER 450-101094 Εργαλείο κοπής Carbide Bright 7/64 ίντσες | AH7NNM 36ΧF07 450-1010940.1094Κλασματική ίντσα1.25 "2.25 "0.108 "€18.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONSTER 450-202420 Jobber Drill Bit Carbide Bright C
€52.00 /μονάδα