Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONSTER 310-001025 3/4 Inch Carbide Bur, κύλινδρος, μονή κοπή | CD2KPD 22XY36

MONSTER 310-001025 3/4 Inch Carbide Bur, Cylinder, Single Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2KPD Πρότυπο: 310-001025Σταυρός: 22XY36

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.3 / 4 "
Τύπος αιχμήςΕνιαία περικοπή
Μήκος κοπής1"
Συνολικό μήκος2.75 "
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΚύλινδρος
Αριθμός συναλλαγήςSA-7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΓωνίαΚόττερ Ντιά.Αριθμός συναλλαγήςΤύπος αιχμήςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΤιμή
MONSTER 310-002138 Carbide Bur Pointed Tree 5/16 1/4 Shank | AG9XAT 22YC43 310-002138Δείξε το δέντρο-5 / 16 "SG-2Διπλή κοπή3 / 4 "2.5 "Ατσάλι€25.34
MONSTER 310-001004 3/32 Inch Carbide Bur, κύλινδρος, μονή κοπή | CD2KPA 22XY14 310-001004Κύλινδρος-3 / 32 "SA-42Ενιαία περικοπή7 / 16 "1.5 "Καρβίδιο€10.26
MONSTER 310-001008 5/32 Inch Carbide Bur, Cylinder, Single Cut | CD2KPB 22XY21 310-001008Κύλινδρος-5 / 32 "SA-52Ενιαία περικοπή1 / 2 "2"Καρβίδιο€18.86
MONSTER 310-001012C 3/16 Inch Carbide Bur, κύλινδρος, μονή κοπή | CD2KPC 22XY26 310-001012CΚύλινδρος-3 / 16 "SA-14Ενιαία περικοπή5 / 8 "2"Καρβίδιο€23.86
MONSTER 310-001031 1/16 Inch Carbide Bur, Cylinder With End Cut | CD2KPE 22XY40 310-001031Κύλινδρος με τελική κοπή-1 / 16 "SB-41Ενιαία περικοπή1 / 4 "1.5 "Καρβίδιο€12.64
MONSTER 310-001044 1/4 Inch Carbide Bur, Cylinder With End Cut | CD2KPF 22XY50 310-001044Κύλινδρος με τελική κοπή-1 / 4 "SB-51Ενιαία περικοπή3 / 16 "1-11 / 16 "Καρβίδιο€24.50
MONSTER 310-001093 1/2 Inch Carbide Bur, σχήμα μπάλας, μονή κοπή | CD2KPG 22XZ02 310-001093Σχήμα μπάλας-1 / 2 "SD-5Ενιαία περικοπή7 / 16 "2.187 "Ατσάλι€33.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONSTER 310-001025 3/4 Inch Carbide Bur, Cylinder, Single Cut
€107.78 /μονάδα