Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONROE PMP PH-0297 Πτυσσόμενη λαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8MXK 4LAL9

MONROE PMP PH-0297 Πτυσσόμενη λαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MXK Μοντέλο: PH-0297Cross Ref: 4LAL9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη λαβή τραβήγματος
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΦυσικό
Πιάσε Ντία.1 / 4 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center3.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΣυγκόλληση
Vert. Μονάδα οπής προς Ctr.1-3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΧρώμαφινίρισμαΤοποθέτηση ΤύποςΘερμοκρασία λειτουργίας.συνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
MONROE PMP PH-0279 Πτυσσόμενη λαβή τραβήγματος Γυαλισμένη ψευδάργυρος | AD8MWU 4LAJ9 PH-02795.75 "ΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυροΚλιπ / συνδετήρες--2"8€3.57
MONROE PMP PH-0280 Πτυσσόμενη λαβή με επένδυση σε σκόνη | AD8MWV 4LAK1 PH-02805.75 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνηΚλιπ / συνδετήρες--1-15 / 16 "8€5.59
MONROE PMP PH-0281 Πτυσσόμενη λαβή με επένδυση σε σκόνη | AD8MWW 4LAK2 PH-02815.75 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνηΚλιπ / συνδετήρες-40 βαθμούς έως 80 βαθμούς F-2.875 "6€18.20
MONROE PMP PH-0283 Πολυαιθυλένιο πτυσσόμενη λαβή έλξης | AD8MWX 4LAK4 PH-02834.125 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνηΚλιπ / συνδετήρες40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F-2-23 / 64 "6€6.71
MONROE PMP PH-0284 Πτυσσόμενη λαβή έλξης Πολυαιθυλένιο AD8MWY 4LAK5 PH-02845.75 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνηΚλιπ / συνδετήρες40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F-2-13 / 16 "6€6.50
MONROE PMP PH-0285 Αναδιπλούμενη λαβή τραβήγματος Γυαλισμένη ψευδάργυρος | AD8MWZ 4LAK6 PH-02855"ΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυροΑδιάβροχα μέσω οπών-1 49 / 64 "-10€4.20
MONROE PMP PH-0286 Πτυσσόμενη λαβή χάλυβα 1-3 / 16 ίντσες Ύψος | AD8MXA 4LAK7 PH-02861.187 "ΜαύρηΓυαλισμένο ψευδάργυροΑδιάβροχα μέσω οπών-2 57 / 64 "-10€3.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONROE PMP PH-0297 Πτυσσόμενη λαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€9.08 /μονάδα