Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONROE PMP PH-0279 Πτυσσόμενη λαβή τραβήγματος Γυαλισμένη ψευδάργυρος | AD8MWU 4LAJ9

MONROE PMP PH-0279 Πτυσσόμενη λαβή έλξης Γυαλισμένος ψευδάργυρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8MWU Μοντέλο: PH-0279Cross Ref: 4LAJ9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη λαβή τραβήγματος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓυαλισμένο ψευδάργυρο
Πιάσε Ντία.9 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΑτσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center5.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚλιπ / συνδετήρες
Προβολή2"
Βίδα μεγέθους8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διακοπή λαβής (180 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΧρώμαφινίρισμαΤοποθέτηση ΤύποςΘερμοκρασία λειτουργίας.συνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
MONROE PMP PH-0280 Πτυσσόμενη λαβή με επένδυση σε σκόνη | AD8MWV 4LAK1 PH-02805.75 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνηΚλιπ / συνδετήρες--1-15 / 16 "8€5.59
MONROE PMP PH-0281 Πτυσσόμενη λαβή με επένδυση σε σκόνη | AD8MWW 4LAK2 PH-02815.75 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνηΚλιπ / συνδετήρες-40 βαθμούς έως 80 βαθμούς F-2.875 "6€18.20
MONROE PMP PH-0283 Πολυαιθυλένιο πτυσσόμενη λαβή έλξης | AD8MWX 4LAK4 PH-02834.125 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνηΚλιπ / συνδετήρες40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F-2-23 / 64 "6€6.71
MONROE PMP PH-0284 Πτυσσόμενη λαβή έλξης Πολυαιθυλένιο AD8MWY 4LAK5 PH-02845.75 "ΜαύρηΣκονισμένο με σκόνηΚλιπ / συνδετήρες40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F-2-13 / 16 "6€6.50
MONROE PMP PH-0285 Αναδιπλούμενη λαβή τραβήγματος Γυαλισμένη ψευδάργυρος | AD8MWZ 4LAK6 PH-02855"ΑσημένιοΓυαλισμένο ψευδάργυροΑδιάβροχα μέσω οπών-1 49 / 64 "-10€4.20
MONROE PMP PH-0286 Πτυσσόμενη λαβή χάλυβα 1-3 / 16 ίντσες Ύψος | AD8MXA 4LAK7 PH-02861.187 "ΜαύρηΓυαλισμένο ψευδάργυροΑδιάβροχα μέσω οπών-2 57 / 64 "-10€3.69
MONROE PMP PH-0287 Πτυσσόμενη λαβή έλξης Χάλυβας 3-25 / 32 ίντσες Ύψος | AD8MXB 4LAK8 PH-02873-25 / 32 "ΜαύρηΓυαλισμένο ψευδάργυροΑδιάβροχα μέσω οπών-2 57 / 64 "-10€6.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONROE PMP PH-0279 Πτυσσόμενη λαβή έλξης Γυαλισμένος ψευδάργυρος
€3.57 /μονάδα