Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONROE PMP PH-0214 Τραβήξτε λαβή Χάλυβα στιλβωμένο χρώμιο | AD8MMP 4KZZ6

MONROE PMP PH-0214 Λαβή έλξης από ατσάλι γυαλισμένο χρώμιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MMP Μοντέλο: PH-0214Cross Ref: 4KZZ6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Πιάσε Ντία.5 / 8 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΑτσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center22.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑδιάβροχα μέσω οπών
Προβολή2.625 "
Βίδα μεγέθους5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)61.21
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εσωτερική τρύπα στερέωσης Ctr προς Ctr. (21-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΧρώμαφινίρισμαΤοποθέτηση ΤύποςΘερμοκρασία λειτουργίας.Συνολικό μήκοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
MONROE PMP PH-0100 Τραβήξτε λαβή με σπείρωμα τρύπες ύψος 3 ίντσες | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-5 / 16 "8-32€7.25
MONROE PMP PH-0101 Λαβή τραβήγματος Ματ 3-1 / 2 ίντσα Ύψος | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-5 / 16 "8-32€7.84
MONROE PMP PH-0102 Λαβή έλξης Αλουμίνιο 4 ίντσες Ύψος | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-5 / 16 "8-32€17.85
MONROE PMP PH-0103 Λαβή έλξης Αλουμίνιο 4 ίντσες Ύψος | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1.875 "10-32€14.28
MONROE PMP PH-0104 Λαβή έλξης με σπειρώματα οπές Ματ | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-13 / 32 "8-32€9.11
MONROE PMP PH-0105 Λαβή τραβήγματος με σπείρωμα οπές Ματ | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--3"10-32€16.20
MONROE PMP PH-0106 Λαβή έλξης Αλουμίνιο 6 ίντσες Ύψος | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--2.375 "1 / 4-20€25.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONROE PMP PH-0214 Λαβή έλξης από ατσάλι γυαλισμένο χρώμιο
€30.87 /μονάδα