Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONROE PMP 72163 Λαβή τραβήγματος Ναι, χωρίς σπείρωμα μέσω οπών | AD8MMA 4KZX9

MONROE PMP 72163 Τραβήξτε τη λαβή Ναι χωρίς σπείρωμα μέσω οπών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MMA Μοντέλο: 72163Cross Ref: 4KZX9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαματ
Πιάσε Ντία.17 / 32 "
Ύψος λαβής1-5 / 64 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Χωρητικότητα φορτίου225 λίβρες
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)Y
ΥλικόΝάιλον
Συναρμολόγηση Hole Center to Center6-19 / 64 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑδιάβροχα μέσω οπών
Θερμοκρασία λειτουργίας.-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Προβολή2-3 / 64 "
Βίδα μεγέθουςM8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση βαθμού (0 βαθμοί)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιάσε Ντία.Συναρμολόγηση Hole Center to CenterΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
MONROE PMP 72160 Λαβή τραβήγματος Ναι χωρίς σπείρωμα μέσω οπών | AD8MLX 4KZX6 7216021 / 64 "3-15 / 16 "1-19 / 64 "M5€21.00
MONROE PMP 72161 Λαβή τραβήγματος Ναι, χωρίς σπείρωμα μέσω οπών | AD8MLY 4KZX7 7216113 / 32 "4-23 / 32 "1-17 / 32 "M6€23.85
MONROE PMP 72162 Λαβή τραβήγματος Ναι χωρίς σπείρωμα μέσω οπών | AD8MLZ 4KZX8 7216215 / 32 "5-33 / 64 "1-49 / 64 "M8€34.98
MONROE PMP 72164 Λαβή τραβήγματος Ναι, χωρίς σπείρωμα μέσω οπών | AD8MMB 4KZY1 7216439 / 64 "7-3 / 32 "2-9 / 32 "M10€59.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONROE PMP 72163 Τραβήξτε τη λαβή Ναι χωρίς σπείρωμα μέσω οπών
€46.07 /μονάδα