Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONOPRICE 7137 1/4 ίντσας M βύσμα σε 3.5 χιλιοστά S Jack | AA6JVG 14C246

MONOPRICE 7137 Βύσμα M 1/4 ίντσας σε βύσμα S 3.5 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6JVG Μοντέλο: 7137Κωδ. Σταυρού: 14C246
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
€0.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας ήχου
Τύπος καλωδίουΚαλώδιο 3.5 mm
ΧρώμαΜαύρη
σύνδεση3.5 mm, 1/4 ίντσες
Μέθοδος εγκατάστασηςPlug and Play
Αριθμός θυρών2
λιμάνια1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμασύνδεσηΑριθμός θυρώνΤιμή
MONOPRICE 2671 Toslink (f) Προσαρμογέας Tslink Mini (m) | AA6JUH 14C215 2671Καλώδιο Toslink, Μίνι Καλώδιο ToslinkΜαύρηToslink, Toslink Mini2€3.96
MONOPRICE 7121 2.5mm M Βύσμα σε 3.5mm M Jack | AA6JUV 14C230 7121Καλώδιο 3.5 mmΜαύρη2.5 mm, 3.5 mm2€1.16
MONOPRICE 7122 2.5 mm M βύσμα έως 3.5 mm S Jack | AA6JUW 14C231 7122Καλώδιο 3.5 mmΜαύρη2.5 mm, 3.5 mm2-
RFQ
MONOPRICE 7124 2.5 mm S βύσμα έως 3.5 mm S Jack | AA6JUY 14C233 7124Καλώδιο 3.5 mmΜαύρη2.5 mm, 3.5 mm2€1.97
MONOPRICE 7126 3.5mm S Βύσμα σε 2.5mm S Jack | AA6JVA 14C235 7126Καλώδιο 2.5 mmΜαύρη2.5 mm, 3.5 mm2€1.80
MONOPRICE 7128 3.5 mm M Βύσμα έως 3.5 mm S Jack | AA6JVB 14C237 7128Καλώδιο 3.5 mmΜαύρη2.5 mm, 3.5 mm2€1.97
MONOPRICE 7135 3.5 S Plug To 1/4inch S Jack | AA6JVE 14C244 7135Καλώδιο 1/4 ιντσώνΜαύρη3.5 mm, 1/4 ίντσες2€1.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONOPRICE 7137 Βύσμα M 1/4 ίντσας σε βύσμα S 3.5 mm
€0.49 /μονάδα