Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONOPRICE 5614 Καλώδιο ήχου/εικόνας 3.5mm M/fx 2 Εξωτερικό καλώδιο Μαύρο 7 ιντσών | AA6TWU 14X117

MONOPRICE 5614 Καλώδιο ήχου/οπτικής 3.5 mm M/fx 2 εξωτερικό καλώδιο μαύρο 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TWU Μοντέλο: 5614Σταυρός: 14Χ117
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
€5.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο ήχου
Τύπος καλωδίουΚαλώδιο στερεοφωνικού διαχωριστή ήχου
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μέγεθος αγωγού22 AWG
Τύπος σύνδεσηςΣτερεοφωνικό TRS 1x 3.5mm θηλυκό Μεγαλύτερο από 2x 3.5mm στερεοφωνικό TRS θηλυκό
Αντίσταση75 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος7"
Αριθμός καλωδίων1
Αριθμός θυρών3
ΘωράκισηΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536694020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΤιμή
MONOPRICE 667 Καλώδιο ήχου 3.5mm Jack 6 In | AC7ETY 38F906 667--€2.80
MONOPRICE 669 Καλώδιο ήχου 3.5mm Βύσμα 6 In | AC7ETZ 38F907 669--€2.55
MONOPRICE 9764 Καλώδιο ήχου, 3 Ft. Μήκος, Μπουφάν Pvc, Μαύρο | CH6NGR 63YC05 976410 AWG3 πόδια.€5.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONOPRICE 5614 Καλώδιο ήχου/οπτικής 3.5 mm M/fx 2 εξωτερικό καλώδιο μαύρο 7 ιντσών
€5.22 /μονάδα