Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONARCH 6396-0201 Καταγραφέας δεδομένων θερμοκρασίας/υγρασίας με οθόνη | AC6VEE 36J807

MONARCH 6396-0201 Καταγραφέας δεδομένων θερμοκρασίας/υγρασίας με οθόνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VEE Πρότυπο: 6396-0201Cross Ref: 36J807
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
€184.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφέας δεδομένων
AC AdapterΟχι
Ακρίβεια+/- 3% RH, +/- 1 βαθμός C 0-50
ΤρομάζωΝΑΙ
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 Έτος
Συμβατό μεWindows
Μέγεθος σύνδεσης2.0 USB
Βάθος0.75 "
Εύρος σημείων δροσιάς-4 έως 185 F, -20 έως 85 C
Διάμετρος2.25 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Ύψος1.16 "
Σχετική σειρά υγρασίας0 έως 100% RH
Αποθήκευση σημείου δείγματος64,000
Απαιτείται λογισμικόΝαι
Θερμ. Εύρος-4 έως 185 F, -20 έως 85 C
Χρονικά διαστήματα2 δευτερόλεπτα έως 24 ώρες
ΧαρακτηριστικάRH και θερμοκρασία
ΑδιάβροχοΟχι
Πλάτος3.66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: MKT, DEW POINT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑκρίβειαΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΕύρος πίεσηςΣχετική σειρά υγρασίαςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΑδιάβροχοΤιμή
MONARCH Temp Track-It Temperature Data Logger με οθόνη | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 βαθμός C 0-50, +/- 2 πλήρες εύρος1 Έτος---4 έως 185 F, -20 έως 85 CΘερμοκρασίαΟχι€132.94
MONARCH 6396-0103 Καταγραφέας δεδομένων θερμοκρασίας χωρίς οθόνη | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 βαθμός C 0-50, +/- 2 πλήρες εύρος1 Έτος---4 έως 185 F, -20 έως 85 CΘερμοκρασίαΟχι€98.36
MONARCH Rugged Temp Track-It Temperature Data Logger Με θήκη από ανοξείδωτο ατσάλι | AC6VED 36J806 Ανθεκτικό Temp Track-It-+/-. 2 deg C, 4 F3 χρόνια---40 έως 257 F, -40 έως 125 CΘερμοκρασίαΝαι€303.40
MONARCH RH Temp Track-It B Temp / υγρασία Data Logger With Out Display | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 βαθμός C 0-501 Έτος-0 έως 100% RH-4 έως 185 F, -20 έως 85 CRH και θερμοκρασίαΟχι€152.53
MONARCH Track πίεσης-It 150 Πίεση / θερμοκρασία Καταγραφέας δεδομένων 150 Psi | AC6VEG 36J809 Πίεση πίεσης 150-+ / -% 13 χρόνια150 psi--4 έως 185 F, -20 έως 85 CΠίεση και θερμοκρασίαΝαι€713.29
MONARCH Πίεση πίεσης-It 350 Πίεση / θερμοκρασία Καταγραφικό δεδομένων 350 Psi | AC6VEH 36J810 Πίεση πίεσης 350-+ / -% 13 χρόνια350 PSI--4 έως 185 F, -20 έως 85 CΠίεση και θερμοκρασίαΝαι€713.29
MONARCH Πίεση πίεσης-It 550 Πίεση / θερμοκρασία Καταγραφέας δεδομένων 550 Psi | AC6VEJ 36J811 Πίεση πίεσης 550-+ / -% 13 χρόνια550 PSI--4 έως 185 F, -20 έως 85 CΠίεση και θερμοκρασίαΝαι€782.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONARCH 6396-0201 Καταγραφέας δεδομένων θερμοκρασίας/υγρασίας με οθόνη
€184.49 /μονάδα