Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONARCH 50020190726104 Coil, 10VDC, Ground, Size 8, Tab 1/4 Inch | CT3UBH 38ZE83

MONARCH 50020190726104 Πηνίο, 10 VDC, Γείωση, Μέγεθος 8, Καρτέλα 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT3UBH Μοντέλο: 50020190726104Σταυρός: 38ZE83

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€80.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MONARCH 50020191096804 Coil, 12VDC, Ground, No. 8 | CT3UBJ 38ZE85 50020191096804€80.67
MONARCH 50020191095504 Coil, 24VDC, No. 8, 1/4 Inch Male Tab | CT3UBK 38ZE84 50020191095504€80.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONARCH 50020190726104 Πηνίο, 10 VDC, Γείωση, Μέγεθος 8, Καρτέλα 1/4 ίντσας
€80.67 /μονάδα