Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 9301085136 Δοχείο ένθεσης 12 Μήκος 3/8 ίντσας 150 λίβρες | AB2TTN 1NTR2

MOLDED FIBERGLASS 9301085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 12 3/8 ιντσών Μήκος 150 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TTN Μοντέλο: 9301085136Cross Ref: 1NTR2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ένθεσης
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΛείος
Μέσα σε ύψος2"
Εσωτερικό Μήκος11.5 "
Εσωτερικό πλάτος8.875 "
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας
Εκτός ύψους2.125 "
Εξωτερικό μήκος12.375 "
Εξωτερικό πλάτος9.75 "
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΑρ. 9301185136
Τόμος0.12 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.12 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΧρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9201085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 11 3/4 Μήκος 200 ιντσών | AB2TRR 1NTL9 92010851368.75 "Γκρί4"Αρ. 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.24
MOLDED FIBERGLASS 9201085269 Nesting Container 11 3/4 Inch Μήκος 200 Lb | AB2TRT 1NTN1 92010852698.75 "Άσπρο4"Αρ. 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 λίβρες€31.89
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9211085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 6 1/8 ίντσες Μήκος 150 Lb | AB2TRW 1NTN4 92110851364.875 "Γκρί2"Αρ. 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 9211085269 Δοχείο ένθεσης 6 1/8 ίντσες Μήκος 150 Lb | AB2TRX 1NTN5 92110852694.875 "Άσπρο2"Αρ. 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 λίβρες€13.20
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9221085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 9 Μήκος 3/4 ίντσας 150 λίβρες | AB2TTA 1NTN8 92210851366.125 "Γκρί2"Αρ. 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 9221085269 Δοχείο ένθεσης 9 3/4 Μήκος 150 ιντσών | AB2TTB 1NTN9 92210852696.125 "Άσπρο2"Αρ. 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 λίβρες€24.85
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 9231085136 Δοχείο ένθεσης 9 Μήκος 3/4 ίντσας 150 λίβρες | AB2TTE 1NTP3 92310851369.25 "Γκρί4.375 "Αρ. 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 λίβρες€31.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9301085136 Εμπορευματοκιβώτιο ένθεσης 12 3/8 ιντσών Μήκος 150 Lb
€31.84 /μονάδα