Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MOLDED FIBERGLASS 8084085136 Stack Container 23-3/8 x 12 x 4-3/8 Γκρι | AC8BCJ 39H999

MOLDED FIBERGLASS 8084085136 Stack Container 23-3/8 x 12 x 4-3/8 Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8BCJ Μοντέλο: 8084085136Σταυρός: 39H999

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€69.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα0.6 cu. ft.
Ποσότητα θήκης8
ΧρώμαΓκρί
ΥπηρεσίεςΥψηλής αντοχής, ανθεκτικά, Όλες οι γωνίες ακτινοβολημένες, ενσωματωμένες χειρολαβές
φινίρισμαΛείος
Ύψος4.375 "
Εσωτερικό βάθος4-1 / 4 "
Εσωτερικό μήκος21 "
Μέσα κάτω πλάτος11 "
Μέσα σε ύψος4.25 "
Εσωτερικό Μήκος21 "
Εσωτερικό πλάτος11 "
Μήκος23.38 "
Χωρητικότητα φορτίου225 λίβρες
ΥλικόΕνισχυμένο θερμοσκληρυνόμενο σύνθετο από φίμπεργκλας
Εξωτερικό βάθος4-3 / 8 "
Εξωτερικό μήκος23-3 / 8 "
Εξωτερικό άνω πλάτος12 "
Εξωτερικό πλάτος12 "
Χωρητικότητα στοίβαξης1575 λίβρες
Θερμ. Εύρος-60 έως 250 βαθμούς F
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)11.11
Μήκος πλοίου (cm)59.37
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξωτερικό ύψος (4-3 / 8 ")
    • Εξωτερικό μήκος (23-3 / 8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότηταΠοσότητα θήκηςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
MOLDED FIBERGLASS 8700085136 Δοχείο στοίβαξης Hd L 25 3/4 D 3 Γκρι | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 λίβρεςΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας-Βαρύ βιομηχανικό καθήκον-€73.57
MOLDED FIBERGLASS 8700085269 Stacking Container Hd L 25 3/4 D 3 White | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 λίβρεςΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας-Βαρύ βιομηχανικό καθήκον-€73.57
MOLDED FIBERGLASS 8750085136 Stacking Container Hd L 25 3/4 Grey | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 λίβρεςΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας-Βαρύ βιομηχανικό καθήκον-€79.39
MOLDED FIBERGLASS 8750085269 Stacking Container Hd L 25 3/4 White | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 λίβρεςΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας-Βαρύ βιομηχανικό καθήκον-€79.39
MOLDED FIBERGLASS 8800085136 Δοχείο στοίβαξης Hd L 25 3/4 D 6 Γκρι | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 λίβρεςΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας-Βαρύ βιομηχανικό καθήκον-€90.04
MOLDED FIBERGLASS 8800085269 Stacking Container Hd L 25 3/4 D 6 White | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 λίβρεςΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας-Βαρύ βιομηχανικό καθήκον-€90.04
MOLDED FIBERGLASS 8147085269 Stack Container 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Λευκό | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 λίβρεςΕνισχυμένο θερμοσκληρυνόμενο σύνθετο από φίμπεργκλας11.25 "-11.25 "€51.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8084085136 Stack Container 23-3/8 x 12 x 4-3/8 Grey
€69.25 /μονάδα