Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MOEN 8311AC12 Αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης 1.28 Gpf | AD3LTA 40D677

MOEN 8311AC12 Αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης 1.28 Gpf

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LTA Μοντέλο: 8311AC12Σταυρός: 40D677
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
€775.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα έκπλυσης
Διάρκεια ζωής μπαταρίας250,000 κύκλοι
Τοποθεσία σύνδεσηςΗ Κορυφαία
φινίρισμαChrome
Τύπος εξαρτήματοςΤουαλέτα
Γαλόνια ανά εκροή1.28
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Πηγή ενέργειας12 VAC
Εύρος πίεσης10 έως 125 psi
Τραχύς11.5 "
Εύρος αισθητήρων13-3/4" to 39-3/8"
Σύζευξη Spud1-1 / 2 "
Σχεδιασμός βαλβίδωνΈμβολο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.87
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εκτεθειμένο / Κρυφό (Εκτεθειμένο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξαρτήματοςΓαλόνια ανά εκροήΜέγεθος εισόδουΠηγή ενέργειαςΤιμή
Έμβολο τουαλέτας αυτόματης βαλβίδας έκπλυσης MOEN 8310 | AD3LRM 40D661 8310Τουαλέτα1.61.5 "(4) Μπαταρίες AA€786.16
MOEN 8311 Αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης 1.28 Gpf | AD3LRN 40D662 8311Τουαλέτα1.281"(4) Μπαταρίες AA€755.13
MOEN 8312 Αυτόματο έμβολο βαλβίδας έκπλυσης | AD3LRP 40D663 8312ουρητήριο13 / 4 "(4) Μπαταρίες AA€722.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOEN 8311AC12 Αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης 1.28 Gpf
€775.03 /μονάδα