Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ML KISHIGO AFM300-3X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο Hi Visibility Class 2 3xl Lime | AF7YYT 23NZ74

ML KISHIGO AFM300-3X Ανθεκτικό στη φλόγα γιλέκο Hi Visibility Class 2 3xl Lime

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YYT Μοντέλο: AFM300-3XCross Ref: 23NZ74
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
€169.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓιλέκο υψηλής ορατότητας FR
Κατηγορία ANSI2
Αξιολόγηση ATPV5.1
Τύπος κλεισίματοςΓάντζος και βρόχος
ΧρώμαΚίτρινο πράσινο
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους56 "έως 65"
ΦύλοUnisex
Κατηγορία κινδύνου κινδύνου (HRC)1
Μήκος29 "
ΥλικόΜοκακρυλικό
Αριθμός τσεπών0
Αριθμός Τσέπες (Μέσα)3
Αριθμός τσεπών (εκτός)0
τσέπες4
Μέγεθος3XL
Χρώμα λωρίδαςΑσημένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ6117809000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ML KISHIGO AFM300-M Ανθεκτικό στη φλόγα Hi Visibility Vest Class 2 M Lime | AF7YYN 23NZ70 AFM300-Μ40 "έως 49"26 "M€155.26
ML KISHIGO AFM300-L Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο Hi Visibility Class 2 L Lime | AF7YYP 23NZ71 AFM300-Λ44 "έως 53"27 "L€155.26
ML KISHIGO AFM300-XL Ανθεκτικό στη φλόγα Hi Visibility Vest Class 2 Xl Lime | AF7YYQ 23NZ72 AFM300-XL48 "έως 57"27 "XL€155.26
ML KISHIGO AFM300-2X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο ορατότητας Class 2 2xl Lime | AF7YYR 23NZ73 AFM300-2X52 "έως 61"28 "2XL€162.88
ML KISHIGO AFM300-4X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο ορατότητας Class 2 4xl Lime | AF7YYU 23NZ75 AFM300-4X60 "έως 69"29 "4XL€176.66
ML KISHIGO AFM300-5X Ανθεκτικό στη φλόγα Γιλέκο Hi Visibility Class 2 5xl Lime | AF7YYV 23NZ76 AFM300-5X64 "έως 73"30 "5XL€190.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ML KISHIGO AFM300-3X Ανθεκτικό στη φλόγα γιλέκο Hi Visibility Class 2 3xl Lime
€169.80 /μονάδα