MKT FASTENING M14525301 Wedge Anchor, Steel, M16 Thread Size, 182mm Anchor Length, 10Pk | AD8HPR 4KJF1

MKT FASTENING M14525301 Άγκυρα σφήνας, ατσάλι, μέγεθος νήματος M16, μήκος άγκυρας 182 mm, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HPR Μοντέλο: M14525301Cross Ref: 4KJF1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€394.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άγκυρας σφήνας
Άγκυρα Ντιά.24mm
Μήκος άγκυρας182mm
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα100mm
ΥλικόΧάλυβας βαθμού 5
Μέγιστη. Πάχος εργασίας50mm
Ελάχ. Ενσωμάτωση100mm
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
ΧαρακτηριστικάΜετρικό υψηλό φορτίο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.535
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING M14525301 Άγκυρα σφήνας, ατσάλι, μέγεθος νήματος M16, μήκος άγκυρας 182 mm, 10 Pk
€394.41 /πακέτο