Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 6208000 Expansion Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 2-1/2 Inch Length, 10Pk | AB6QLB 22A675

MKT FASTENING 6208000 Expansion Anchor, 7/8 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QLB Μοντέλο: 6208000Σταυρός: 22A675
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
€45.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού7 / 8 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος1 / 2-13 "
Μήκος2.5 "
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.5 "
Βίδα μεγέθους1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΒίδα μηχανής
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)7345
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9140
Χρήση μεΒίδες μηχανής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 6208000 Expansion Anchor, 7/8 Inch Dia., 2-1/2 Inch Length, 10Pk
€45.43 /πακέτο