Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 6105000 Expansion Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 1-1/2 Inch Length, 25Pk | AB6QLE 22A678

MKT FASTENING 6105000 Expansion Anchor, 5/8 Inch Dia., 1-1/2 Inch Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QLE Μοντέλο: 6105000Σταυρός: 22A678
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
€24.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος5 / 16-18
Μήκος1.5 "
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΒίδα μηχανής
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2400
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2620
Χρήση μεΒίδες μηχανής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 6105000 Expansion Anchor, 5/8 Inch Dia., 1-1/2 Inch Length, 25Pk
€24.95 /πακέτο