MKT FASTENING 3462000 Taper Bolt, With Dat, 1 Inch Drill Size, 7-1/4 Inch Length, 10Pk | AD8HLV 4KHY7

MKT FASTENING 3462000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 1 ίντσας, μήκος 7-1/4 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLV Μοντέλο: 3462000Cross Ref: 4KHY7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€371.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό μπουλόνι με παξιμάδι διαστολής
Άγκυρα Ντιά.1"
Μέγεθος τρυπανιού1"
Μήκος7.25 "
ΥλικόΚράμα ψευδάργυρου βαθμού 5
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.625 "
Βίδα μεγέθους1"
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)36,257
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)28,263

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.406
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3462000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 1 ίντσας, μήκος 7-1/4 ίντσες, 10 Pk
€371.31 /πακέτο