MKT FASTENING 3451000 Taper Bolt, With Paut, 3/4 Inch Drill Size, 5-1/2 Inch Length, 20Pk | AD8HLQ 4KHY3

MKT FASTENING 3451000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 3/4 ιντσών, μήκος 5-1/2 ίντσας, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLQ Μοντέλο: 3451000Cross Ref: 4KHY3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€394.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό μπουλόνι με παξιμάδι διαστολής
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
Μήκος5.5 "
ΥλικόΚράμα ψευδάργυρου βαθμού 5
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
Βίδα μεγέθους3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)27,916
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)11,906

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.461
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7318152061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3451000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 3/4 ιντσών, μήκος 5-1/2 ίντσας, 20 Pk
€394.37 /πακέτο