MKT FASTENING 3450000 Taper Bolt, With Paut, 3/4 Inch Drill Size, 4-1/8 Inch Length, 20Pk | AD8HLP 4KHY2

MKT FASTENING 3450000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 3/4 ιντσών, μήκος 4-1/8 ίντσας, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLP Μοντέλο: 3450000Cross Ref: 4KHY2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€303.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό μπουλόνι με παξιμάδι διαστολής
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
Μήκος4.125 "
ΥλικόΚράμα ψευδάργυρου βαθμού 5
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
Βίδα μεγέθους3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)27,916
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)11,906

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.652
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3450000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 3/4 ιντσών, μήκος 4-1/8 ίντσας, 20 Pk
€303.35 /πακέτο