Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3306000 Expansion Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 1-3/4 Inch Length, 25Pk | AB6QKR 22A660

MKT FASTENING 3306000 Expansion Anchor, 5/8 Inch Dia., 1-3/4 Inch Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QKR Μοντέλο: 3306000Σταυρός: 22A660
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
€58.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
Μήκος1.75 "
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.75 "
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΒίδα καθυστέρησης
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3300
Χρήση μεΒίδες καθυστέρησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3306000 Expansion Anchor, 5/8 Inch Dia., 1-3/4 Inch Length, 25Pk
€58.41 /πακέτο