Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3206020 Stud Assembly, 3/8 Inch Dia., 5 Inch Length, 10Pk | AC6NGG 35T292

MKT FASTENING 3206020 Συναρμολόγηση στηριγμάτων, Διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ιντσών, μήκος 5 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NGG Μοντέλο: 3206020Σταυρός: 35T292
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
€74.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση στηρίγματος
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού3 / 8 "
Μήκος5"
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.5 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας3-1 / 2 "
Ροντ Ντία.3 / 8 "
Βάθος νημάτων5"
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Συναρμολογημένη ράβδος / κοχλία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3206020 Συναρμολόγηση στηριγμάτων, Διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ιντσών, μήκος 5 ιντσών, 10 Pk
€74.45 /πακέτο